Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT CCH25-S10-C0 P CLIP,FESTDURCHMESSER,SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1015276
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCH25-S10-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme/Kabelclip: Kabelklemme, Befestigung mit Schraube
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Schwarz
  • Höhe: -
  • Produktpalette: CCS
  • Außenbreite: 12.7 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon (Polyamid)
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Innendurchmesser: 6.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, konfektionierte, PANDUIT, CCH25-S10-C0, 1015276, 101-5276
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,293*
    € 0,4846*
    Lager 139
    11
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 32,29*
    € 47,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 47,69*
    € 56,75
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 46,71*
    € 55,58
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 45,72*
    € 54,41
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 44,79*
    € 53,30
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 34,74*
    € 41,34
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 33,47*
    € 39,83
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 32,56*
    € 38,75
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 32,29*
    € 38,43
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3229* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PLT2S-C
    ab € 0,04*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M5 12 PRSTMC Z100
    ab € 2,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.