Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT CCH100-S10-C0 P CLIP,FESTDURCHMESSER,SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1015289
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCH100-S10-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme/Kabelclip: Kabelklemme, Befestigung mit Schraube
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Schwarz
  • Höhe: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 12.7 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon (Polyamid)
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 25.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, panduit kabelmanagement, kabel organizer, Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, konfektionierte, PANDUIT, CCH100-S10-C0, 1015289, 101-5289
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,4468*
    € 0,6886*
    Lager 139
    2
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 46,52*
    € 71,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 71,54*
    € 85,13
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 68,70*
    € 81,75
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 64,24*
    € 76,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 59,51*
    € 70,82
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 56,23*
    € 66,91
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 53,90*
    € 64,14
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 52,78*
    € 62,81
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 51,68*
    € 61,50
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 46,52*
    € 55,36
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4652* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PLT2S-C
    ab € 0,0374*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M5 12 PRSTMC Z100
    ab € 2,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.