Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT IT9100-CUV4Y KABELBINDER PARALLELEING UV 358X8.9 GELB


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1015568
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     IT9100-CUV4Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder gelb
Kabelbinderfarbe: Gelb
  • Produktpalette: Panduit - Belt-Ty Series Cable Ties
  • Kabelbinder: Inline
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderlänge: 358 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 24 lb
  • Kabelbinderbreite: 8.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, IT9100-CUV4Y, 1015568, 101-5568
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,25*
    € 0,43*
    Lager 139
    11
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 26,27*
    € 39,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 39,95*
    € 47,54
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 38,99*
    € 46,40
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,99*
    € 45,21
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 29,44*
    € 35,03
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2627* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    HVTM-06-C0
    ab € 0,253*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.