Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit HVTM-06-C0 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit HVTM-06-C0 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit HVTM-06-C0 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     115-30372844
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HVTM-06-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.3 mm
Tiefe
20.6 mm
Höhe
10.4 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,253*
€ 0,407*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,53*
1 Tag
2249
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,67*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,78*
€ 13,76*
1 Tag
290
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 20,02*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
MLT2S-CP
ab € 0,548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.