Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D2816-42 IC-SOCKEL, DIL, 16POL, PK25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1023055
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D2816-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 16 pol
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: D28
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, IC-Sockel, Steckverbinder, HARWIN, D2816-42, 1023055, 102-3055
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,83*
    € 1,88*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,00*
    € 2,64*
    Lager 139
    157
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 22,79*
    € 48,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 48,43*
    € 57,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 46,23*
    € 55,01
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 35,27*
    € 41,97
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 30,23*
    € 35,97
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 25,74*
    € 30,63
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 22,79*
    € 27,12
    pro Paket
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9116* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Aries
    16-3518-10
    ab € 0,911*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-16-03-09-F1
    ab € 0,275*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-16-03-F1
    ab € 9,95*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC-2227-16-03-F1
    ab € 2,99*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15527
    ab € 0,831*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.