Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D2818-42 IC-SOCKEL, DIL, 18POL, PK22


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1023057
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D2818-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip 18 polig
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: D28
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 18 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ic sockel 18 pol, IC-Sockel, Steckverbinder, HARWIN, D2818-42, 1023057, 102-3057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 22 Stück (ab € 1,0341* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 50,06*
    € 59,57
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 46,60*
    € 55,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 42,00*
    € 49,98
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 33,86*
    € 40,29
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 33,62*
    € 40,01
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 26,90*
    € 32,01
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Aries
    18-3518-10
    ab € 1,15*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-18-03-08-F1
    ab € 0,303*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-18-03-F1
    ab € 9,61*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC-2227-18-03-F1
    ab € 2,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.