Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENPAR - TE CONNECTIVITY 1337769-2 KABEL,RG58 BNC PLG-PLG,0.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056118
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337769-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 133769
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, GREENPAR - TE CONNECTIVITY, 1337769-2, 1056118, 105-6118
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,76*
    € 14,14*
    Lager 139
    297
    € 14,99*
    ab € 9,58*
    € 14,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    5464005
    ab € 2,52*
    Zubehör
    RS Pro
    5464027
    ab € 1,84*
    Zubehör
    RS Pro
    5464910
    ab € 3,25*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337445-0
    ab € 2,62*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337452-0
    ab € 3,15*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337450-0
    ab € 3,05*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337446-0
    ab € 3,53*
    Zubehör
    TE Connectivity
    5-1634523-1
    ab € 0,87*
    Zubehör
    TE Connectivity
    5-1634504-1
    ab € 2,99*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337451-0
    ab € 7,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.