Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENPAR - TE CONNECTIVITY 1337773-2 LEAD, RG58 BNC R/A PLUG-R/A PLUG 0.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056133
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337773-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 19.69 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker (90°) auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, GREENPAR - TE CONNECTIVITY, 1337773-2, 1056133, 105-6133
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 18,50*
    € 22,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 21,24*
    € 36,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,99*
    € 44,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,47*
    € 42,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,05*
    € 38,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,68*
    € 34,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,55*
    € 32,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,31*
    € 31,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    5227726-3
    ab € 2,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.