Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORTASOL PORTASOL PROFESSIONAL GASLÖTKOLBEN, KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-106601
Hersteller:
     Portasol
Herst.-Nr.:
     PORTASOL PROFESSIONAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
gaslötkolben portasol
gaslötkolben
Laufzeit: -
  • Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: -
  • Zündung: Selbstzündung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PORTASOL, PORTASOL PROFESSIONAL, 106601, 106-601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,39*
    € 70,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,13*
    € 70,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,37*
    € 65,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,06*
    € 64,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,46*
    € 62,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,55*
    € 53,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,23*
    Zubehör
    Miller Fall Protection
    GREEN 587
    ab € 34,37*
    Zubehör
    Portasol
    CX 1.0MM
    ab € 9,16*
    Zubehör
    Portasol
    CX 2.4MM
    ab € 9,19*
    Zubehör
    Portasol
    CX 3.2MM
    ab € 8,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.