Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 5646A-2V KIPPSCHALTER VERRIEGELT DPDT EIN EIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1082314
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5646A-2V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter apem
hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein-ein, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, 5646A-2V, 1082314, 108-2314
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.