Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0904 232 6821 FEDERLEISTE 2REIHIG HOR 32POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1096880
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0904 232 6821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: DIN 41612
  • Bestückte Reihen: a + c
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 32 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: federleiste, 41612, DIN, Steckverbinder, HARTING, 0904 232 6821, 1096880, 109-6880
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    20
    € 6,99*
    ab € 5,3082*
    € 6,2807*
    20
    € 5,46*
    ab € 5,415*
    € 6,305*
    20
    Frei Haus
    ab € 5,635*
    € 6,555*
    23 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 5,90*
    ab € 6,5592*
    € 7,6192*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,52*
    € 15,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Essentra
    MSPM-5-01
    ab € 1,15*
    Zubehör
    Harting
    09 04 132 6921
    ab € 1,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.