Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 06 131 6922 FEDERLEISTE 2 UND 3REIHIG 7 UND 24POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1096881
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 06 131 6922
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Kontaktüberzug: Vergoldete, versilberte Kontakte
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: MH
  • Bestückte Reihen: z + b + d
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 31 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, harting stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 24pol, 41612, DIN, Steckverbinder, HARTING, 09 06 131 6922, 1096881, 109-6881
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,46*
    ab € 5,0455*
    € 5,9355*
    18 Tage
    unbekannt
    20
    € 6,99*
    ab € 5,0748*
    € 5,9448*
    20
    Frei Haus
    ab € 5,2825*
    € 6,1725*
    37 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 7,90*
    ab € 5,74771*
    € 6,72771*
    Lager 139
    204
    1
    € 14,99*
    ab € 6,83*
    € 13,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.