| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1098812 Herst.-Nr.: T4528 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: Sechskantbits in den Größen 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Bit-TR-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, bit-satz, Bithalter, Bitsätze, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4528, 1098812, 109-8812 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,38* | € 6,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,52* | € 6,58* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,42* | € 6,61* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,52* | € 7,03* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 6,63* | € 10,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|