Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC RES5-F10 FILTER CHASSIS OHNE IEC EINGANG 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1101090
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RES5-F10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 250v
entstörkondensator
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: -
  • Produktpalette: RES5
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, ROXBURGH EMC, RES5-F10, 1101090, 110-1090
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    € 6,90*
    ab € 21,99*
    € 26,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 17,54*
    € 40,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,41*
    € 48,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,10*
    € 46,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,48*
    € 35,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,94*
    € 33,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.