Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES 19272352 LED, M14 MATT CHROM 24VDC GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1105466
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19272352
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Einfarbige
Lichtstärke: 50 mcd
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 17 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: 14 mm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: Gelb
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 132,95*
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    33203001
    ab € 0,867*
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    33203002
    ab € 0,877*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.