Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Optoelektronik und LED-Beleuchtungsbauelemente
>
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
Einbauleuchten, Fassungen & Linsen
>
Einfarbige LED-Leuchten
>
Artikel
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES 192B1350 LED, M14 BLK CHROM 24VDC HE-ROT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1105471
Hersteller:
CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
192B1350
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Einfarbige
Lichtstärke:
60 mcd
Produktpalette:
-
Durchlassstrom If:
17 mA
IP- / NEMA-Schutzart:
IP67
Montagelochdurchmesser:
14 mm
Betriebsspannung:
24 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
LED-Farbe:
Rot
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
Einbauleuchten, Fassungen & Linsen
>
Einfarbige LED-Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Fassungen
,
LED-Leuchten
,
Linsen
,
Optoelektronik
,
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
,
192B1350
,
1105471
,
110-5471
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek ST-LED Prüfsonde
Idealtek
ST-LED
ab € 134,30*
Zubehör
CML 3320300 Vorkonfektionierte Litze, 300mm
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,867*
Zubehör
CML 3320300 Vorkonfektionierte Litze, 300mm
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen