Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES 192A0352 LED INDIKATOR, SATIN 24VDC GELB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1105496
Hersteller:
CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
192A0352
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Lichtstärke:
1 cd
Produktpalette:
-
Durchlassstrom If:
17 mA
IP- / NEMA-Schutzart:
IP67
Montagelochdurchmesser:
14 mm
Betriebsspannung:
24 V
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
LED-Farbe:
Gelb
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
Einbauleuchten, Fassungen & Linsen
>
Einfarbige LED-Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
meldeleuchte gelb 24v
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen 24v
,
Anzeigen
,
Displays
,
Einbauleuchten
,
Einfarbige
,
Fassungen
,
LED-Leuchten
,
Linsen
,
Optoelektronik
,
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
,
192A0352
,
1105496
,
110-5496
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,87*
€ 6,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 6,26*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 7,87*
Lager 139
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,07*
€ 14,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek ST-LED Prüfsonde
Idealtek
ST-LED
ab € 134,30*
Zubehör
CML 3320300 Vorkonfektionierte Litze, 300mm
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,867*
Zubehör
CML 3320300 Vorkonfektionierte Litze, 300mm
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen