Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA PRG18BB330MB1RB THERMISTOR,PTC,33R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1115055
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PRG18BB330MB1RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Auslösestrom: 85 mA
  • Produktpalette: POSISTOR PRG18
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Thermistor: PTC
  • Widerstand (25°C): 33 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Betriebsspannung, max.: 24 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kaltleiter, Messumformer, Messwandler, PTC-Thermistoren, Sensoren, Temperatursensoren, Thermistoren, MURATA, PRG18BB330MB1RB, 1115055, 111-5055
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4238
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0816*
    € 0,336*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2301*
    € 0,27382
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1735*
    € 0,20647
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1261*
    € 0,15006
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1045*
    € 0,12436
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1023*
    € 0,12174
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0816*
    € 0,0971
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,62*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.