Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 57000000001 SICHERUNGSHALTER, TR5, PANELMONT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1116373
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     57000000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: TR5
  • Produktpalette: 570 Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Sicherungshalter zur Leiterplattenmontage
  • Sicherungsstrom: 6.3 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Lötöse
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 57000000001, 1116373, 111-6373
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,12*
    € 1,44*
    Lager 139
    431
    1
    € 14,99*
    ab € 0,777*
    € 1,95*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,80*
    € 2,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,464*
    € 1,74216
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    57500000001
    ab € 0,33*
    Zubehör
    Littelfuse
    37011000430
    ab € 0,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.