Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 7934303304 KABELBUCHSE, 4 POL. GERADE PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1122458
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     7934303304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,97*
    € 9,92*
    € 6,90*
    ab € 6,63*
    € 12,17*
    € 6,90*
    ab € 6,58*
    € 13,00*
    € 4,00*
    ab € 9,42*
    € 13,57*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 9,60*
    € 17,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,52*
    € 20,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    99 0429 14 04
    ab € 4,84*
    Zubehör
    Binder
    99 0429 24 04
    ab € 5,96*
    Zubehör
    Binder
    01-0769-001
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Binder
    08-2441-000-000
    ab € 0,42*
    Zubehör
    Binder
    08-2769-000-000
    ab € 0,44*
    Zubehör
    Binder
    09-0431-81-04
    ab € 2,39*
    Zubehör
    Binder
    09-3431-00-04
    ab € 6,95*
    Zubehör
    Binder
    09-3431-77-04
    ab € 4,68*
    Zubehör
    Binder
    99 0429 142 04
    ab € 7,18*
    Zubehör
    Binder
    99-1429-814-04
    ab € 8,46*
    Zubehör
    Binder
    99-3376-00-04
    ab € 5,46*
    Zubehör
    Binder
    08-2425-010-000
    ab € 1,99*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,46*
    Zubehör
    Binder
    07 0086 000
    ab € 197,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.