Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY V42254-B1200-C960 MESSERLEISTE C 3REIHIG HOR STUFE2 96POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1122926
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V42254-B1200-C960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Type C
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messerleiste 96pin, 41612, DIN, Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, V42254-B1200-C960, 1122926, 112-2926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,26*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    5650461-5
    ab € 4,30*
    Zubehör
    TE Connectivity
    V42254-B2202-C960
    ab € 4,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.