Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN PCC-2-R KLEINSTSICHERUNG SUPERFLINK 10ST 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123067
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     PCC-2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Produktpalette: PC-Tron
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 5.9 kA
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 450 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB Sicherung, kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, PCC-2-R, 1123067, 112-3067
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,95*
    € 6,23*
    Lager 139
    60
    € 14,99*
    ab € 3,00*
    € 9,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    D2899-42
    ab € 0,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.