Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Schiebeschalter
>
Artikel
ALPS ALPINE STSSS9131 SWITCH, SLIDE SP 3 POS VERT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1123876
Hersteller:
Alps Alpine
Herst.-Nr.:
STSSS9131
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
alps alpine schiebeschalter
schiebeschalter
Kontaktkonfiguration:
SP3T
Schalterfunktion:
-
Produktpalette:
-
Kontaktstrom, max.:
500 mA
Schaltermontage:
Durchsteckmontage
Ausrichtung:
Vertikal
AC-Kontaktspannung, max.:
-
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
DC-Kontaktspannung, max.:
12 V
RoHS konform: Ja
... >
Schütze, Schalter, Taster & Relais
>
Schalter & Taster
>
Schiebeschalter
Weitere Suchbegriffe:
Relais
,
Schalter
,
Schütze
,
Taster
,
ALPS ALPINE
,
STSSS9131
,
1123876
,
112-3876
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,484*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom SMD LED Rot 1,9 V, 120 ° PLCC 2
Broadcom
HSMC-A100-Q00J1
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen