Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX X-210699A SCHUKO-KALTGER.ZULEITUNG 2,5M SW 1MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1124379
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     X-210699A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 8.2 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2.57 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, Euro, auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, VOLEX, X-210699A, 1124379, 112-4379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    JR-101
    ab € 0,496*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.