Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
JR-Steckverbinder
>
Artikel
MULTICOMP PRO JR-101 EINGANG,IEC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9521631
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
JR-101
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Steckverbindermontage:
Einrast-, Flanschmontage
Produktpalette:
-
Gerätesteckverbinder (IEC):
Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
Kontaktanschluss:
Steckanschluss
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 VAC
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
>
Gerätestecker & Gerätebuchsen / Gerätesteckdosen (IEC)
Weitere Suchbegriffe:
(IEC)
,
Gerätebuchsen
,
Gerätesteckdosen
,
Gerätestecker
,
Gerätesteckverbinder
,
Steckverbinder
,
MULTICOMP PRO
,
JR-101
,
9521631
,
952-1631
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,522*
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,737*
€ 0,87703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin PX0587 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.
Bulgin
PX0587
ab € 3,25*
Zubehör
MULTICOMP PRO JA-501 + ( H05VV-F 0.75MM 3G 2.5M) KABEL,IEC,10A,SCHWARZ,2.5M
Multicomp
JA-501 + ( H05VV-F 0.75MM 3G 2.5M)
ab € 5,38*
Zubehör
MULTICOMP PRO JA-501 + ( H05VV-F 0.75MM 3G 2M) KABEL,IEC,10A,SCHWARZ,2M
Multicomp
JA-501 + ( H05VV-F 0.75MM 3G 2M)
ab € 4,17*
Zubehör
MULTICOMP PRO JA-502 + ( H05VV-F 0.75MM 3B 2.5M ) KABEL,IEC 90ø,10A,SCHWARZ,2.5M
Multicomp
JA-502 + ( H05VV-F 0.75MM 3B 2.5M )
ab € 5,13*
Zubehör
MULTICOMP PRO JA-502 + ( H05VV-F 0.75MM 3B 2M KABEL,IEC 90ø,10A,SCHWARZ,2M
Multicomp
JA-502 + ( H05VV-F 0.75MM 3B 2M
ab € 4,69*
Zubehör
VOLEX X-285638A LEAD, IEC 10A SCHWARZ 2M
Volex
X-285638A
ab € 5,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.