Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK FL30/15 TRAFO, 30VA 2X 15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131523
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL30/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Nennleistung: 30 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: FL Series
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 15V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block transformatoren ausgangsspannung 15v, printtrafo block, printtrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, FL30/15, 1131523, 113-1523
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 25,60*
    € 29,29*
    1
    € 4,00*
    ab € 21,50*
    € 31,30*
    1 Tag
    7
    1
    Frei Haus
    ab € 22,33*
    € 31,31*
    1
    € 6,90*
    ab € 23,12*
    € 37,41*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 26,32*
    € 51,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,50*
    € 61,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,34*
    € 58,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,61*
    € 49,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,65*
    € 45,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,72*
    € 35,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,32*
    € 31,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Block Transformatoren
    FL 24/18
    ab € 17,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.