Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RT012AS2200KB RHEOSTAT, 12W, 220R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1141310
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RT012AS2200KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: RT Series
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Rheostat: -
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Nennleistung: 12 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 320 °C
  • Bahnwiderstand: 220 ohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 17 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, drahtwiderstand, Bauelemente, Passive, Rheostate, VISHAY, RT012AS2200KB, 1141310, 114-1310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 332,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 417,94*
    € 497,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 400,47*
    € 476,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 378,17*
    € 450,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 360,72*
    € 429,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 332,43*
    € 395,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.