Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 03 696 6921 MESSERLEISTE KODIERBAR 3REIH HOR 96POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1142812
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 03 696 6921
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Type C
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, messerleiste 96pin, 41612, DIN, Steckverbinder, HARTING, 09 03 696 6921, 1142812, 114-2812
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 5,90*
    ab € 4,0942*
    € 5,3042*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,01*
    € 6,01*
    20
    € 6,90*
    ab € 5,31*
    € 6,72*
    20
    Frei Haus
    ab € 7,23*
    € 9,04*
    Lager 139
    125
    1
    € 14,99*
    ab € 5,76*
    € 14,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 02 000 9921
    ab € 1,2574*
    Zubehör
    Harting
    09037966825
    ab € 5,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.