Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1180-01-4A SCHUTZSCHALTER, AUTO, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1156630
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1180-01-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Produktpalette: -
  • Schutzschaltermontage: Flachstecksicherungshalter
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Nennstrom: 4 A
  • Nennspannung, V DC: 65 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter eta, schutzschalter thermisch, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 1180-01-4A, 1156630, 115-6630
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 10,44*
    € 15,35*
    18 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 12,43*
    € 15,83*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 10,27*
    € 16,96*
    1
    € 5,95*
    ab € 13,24*
    € 21,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    X222.233.01 1180 BASE
    ab € 13,84*
    Zubehör
    ETA
    X 222 233 01
    ab € 13,57*
    Zubehör
    ETA
    X222.232.01 BUS CONNECTION
    ab € 8,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.