Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 111-01812 KABELBINDER,ROT,100MM,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1168967
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder rot
kabelbinder
kabelbinder rot
Kabelbinderfarbe: Rot
  • Produktpalette: T
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 20 mm
  • Kabelbinderlänge: 100 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 111-01812, 1168967, 116-8967
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,35*
    € 5,75*
    Lager 139
    109
    € 14,99*
    ab € 2,84*
    € 5,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0284* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-28359
    ab € 0,2791*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,33*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-70129
    ab € 222,22*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-20006
    ab € 19,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.