Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 111-00831 KABELBINDER M. METALLANTEIL 390MM 100/PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169013
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00831
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
hellermann kabelbinder detektierbar...
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Blau
  • Produktpalette: Hellermann Tyton - MCT Series Cable Ties
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 110 mm
  • Kabelbinderlänge: 390 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 111-00831, 1169013, 116-9013
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    200
    100
    pro Stück
    € 4,98*
    ab € 0,3765*
    € 0,4965*
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,3822*
    € 0,5022*
    2 Tage
    7000
    100
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,38745*
    € 0,50745*
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,3937*
    € 0,5137*
    Lager 139
    14
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 30,99*
    € 44,63*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 44,63*
    € 53,11
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 43,65*
    € 51,94
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 42,65*
    € 50,75
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 42,03*
    € 50,02
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 33,87*
    € 40,31
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 32,53*
    € 38,71
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 31,39*
    € 37,35
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 30,99*
    € 36,88
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3099* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-24619
    ab € 0,117*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-24660
    ab € 0,14179*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-28479
    ab € 0,4276*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-01170
    ab € 0,5561*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-24850
    ab € 0,271*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-05005
    ab € 108,86*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-03400
    ab € 870,56*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-07100
    ab € 886,07*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-21016
    ab € 24,62*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,30*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-70129
    ab € 222,53*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-77001
    ab € 241,85*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-77002
    ab € 248,56*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-70130
    ab € 234,41*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-20006
    ab € 19,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.