Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 111-01980 KABELBINDER,SCHWARZ,100MM,PK1000


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169095
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: T
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kabelbinderlänge: 100 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 111-01980, 1169095, 116-9095
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    178
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 15,50*
    € 25,40*
    pro Stück
    € 3,50*
    ab € 35,22*
    € 46,41*
    21 Tage
    unbekannt
    pro Beutel
    € 5,90*
    ab € 44,90*
    € 58,33*
    2 Tage
    77
    pro Beutel
    € 5,90*
    ab € 56,82*
    € 74,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 21,70*
    € 25,82
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-28359
    ab € 0,28733*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.