Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder T18R schwarz 1000 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1660416
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T18R-PA66-BK1000
EAN/GTIN:
     4031026104324
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 101,6 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 22 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 80 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 2,5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T18R-PA66-BK1000
Ident Code:
111-01980
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
pro Paket
€ 14,99*
ab € 15,53*
€ 25,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,87*
€ 46,52*
Lager 6232
unbekannt
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 44,54*
€ 58,46*
1 Tag
63
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 56,56*
€ 74,16*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 58,46*
€ 69,5674
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 58,34*
€ 69,4246
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 55,65*
€ 66,2235
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 53,44*
€ 63,5936
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 53,31*
€ 63,4389
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 44,54*
€ 53,0026
pro Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,04454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.