Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 22.22.8.110.4000 RELAIS, DPST-NO, 250VAC, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169293
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.22.8.110.4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 970 ohm
  • Produktpalette: 22 Series
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 110 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktstrom: 20 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, installationsrelais finder, leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 22.22.8.110.4000, 1169293, 116-9293
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 26,568*
    € 34,364*
    1
    € 6,90*
    ab € 23,99*
    € 37,97*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 28,05*
    € 42,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,75*
    € 50,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,99*
    € 48,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,40*
    € 44,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,97*
    € 41,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,36*
    € 38,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,45*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.