Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; monostabil; NO x2; USpule: 110VAC; 22.22; 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Installation; monostabil; NO x2; USpule: 110VAC; 22.22; 20A
Relais: Installation; monostabil; NO x2; USpule: 110VAC; 22.22; 20A
Artikel-Nr.:
     2805-22.22.8.110.4000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.22.8.110.4000
EAN/GTIN:
     8012823231150
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...40°C
Dichtheitsklasse: IP20
Kontaktkonfiguration: NO x2
Betriebsstrom max.: 20A
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: monostabil
Relaisserie: 22.22
Spulennennspannung: 110V AC
Max. Kontaktspannung: 400V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 26,348*
€ 34,564*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 23,85*
€ 37,89*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 27,90*
€ 42,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,24*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.