Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-19-35-2 TGN ADAPTER,KABEL N-BUCHSE/SMA-BUCHSE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169563
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-19-35-2 TGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Adapter SMA
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMA Adapter, n steckverbinder buchse, kabel n-stecker, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP-19-35-2 TGN, 1169563, 116-9563
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-24-2 TGN
    ab € 8,95*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-55V-3-TGG
    ab € 3,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.