Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-19-20-TGG ADAPTER, SMA-STECKER/SMA-BUCHSE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169636
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-19-20-TGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
adapter sma
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: Abgewinkelter Adapter
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP-19-20-TGG, 1169636, 116-9636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-17-2-TGG
    ab € 4,98*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-21-1-TGG
    ab € 7,50*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-22-2-TGG
    ab € 4,92*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-23-1-TGG
    ab € 5,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.