Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-19-21-1-TGG ADAPTER, SMA-BUCHSE/SMA-BUCHSE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169637
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-19-21-1-TGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
adapter sma
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Multicomp Pro SMA Adapter
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: Gerader Adapter mit Schottverschraubung
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP-19-21-1-TGG, 1169637, 116-9637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-20-TGG
    ab € 8,45*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-22-2-TGG
    ab € 4,92*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-23-1-TGG
    ab € 5,09*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-24-2 TGN
    ab € 8,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.