Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-37-01M-6-TGG STECKER, MMCX GERADE CRIMP RG178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169664
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-37-01M-6-TGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
Steckverbindertyp: MMCX-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: RG178
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP-37-01M-6-TGG, 1169664, 116-9664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-37-03L-3-TGG
    ab € 3,90*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-37-06-TGG
    ab € 3,41*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-37-07-1-TGG
    ab € 5,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.