Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-37-07-1-TGG KUPPLUNG, PCB, MMCX 90GRD.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169674
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-37-07-1-TGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
Steckverbindertyp: MMCX-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP-37-07-1-TGG, 1169674, 116-9674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-37-01L-5-TGG
    ab € 5,11*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-37-01M-6-TGG
    ab € 6,76*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-37-02L-4-TGG
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-37-02V-2-TGG
    ab € 4,81*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-37-05-TGG
    ab € 4,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.