Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
ABS-Gehäuse
>
Artikel
CAMDENBOSS BIM2001/11-EMI/RFI GEHÄUSE, ABS, GESCHIRMT, GRAU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1171593
Hersteller:
CamdenBoss
Herst.-Nr.:
BIM2001/11-EMI/RFI
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette:
2000
Außenhöhe - imperial:
1.54 Zoll
Außenbreite - metrisch:
56 mm
Außentiefe - metrisch:
85 mm
Gehäusefarbe:
Grau
Gehäusetyp:
Mehrzweckgehäuse
IP-Schutzart:
IP54
Außenbreite - Zoll:
2.2 Zoll
Außentiefe - imperial:
3.35 Zoll
Außenhöhe - metrisch:
39 mm
NEMA-Bewertung:
-
Gehäusematerial:
ABS
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Gehäuse, Racks & Schränke
>
Gehäuse
>
Kunststoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse
,
Kunststoffgehäuse
,
Racks
,
Schränke
,
CAMDENBOSS
,
BIM2001/11-EMI/RFI
,
1171593
,
117-1593
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg Klinken-Buchse 3,5 mm gewinkelt, 2-polig Mono, THT Lötanschluss
Lumberg
1502 03
ab € 0,81*
Zubehör
Schurter 4840 DC Buchse versilbert 12 V dc / 500mA, Innen-Ø 2mm / Außen 6.3mm x 18.2mm, Aufschraubhalterung
Schurter
4840.2200
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen