Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 4840 DC Buchse versilbert 12 V dc / 500mA, Innen-Ø 2mm / Außen 6.3mm x 18.2mm, Aufschraubhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693833
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4840.2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
DC-Netzanschlusstyp = DC-Buchse
Innendurchmesser = 2mm
Außendurchmesser = 6.3mm
Betriebsspannung = 12 V dc
Breite = 16mm
Montagetyp = Aufschraubhalterung
Kontaktbeschichtung = Silber
Serie = 4840
Weitere Informationen:
DC-Netzanschlusstyp:
DC-Buchse
Innendurchmesser:
2mm
Außendurchmesser:
6.3mm
Betriebsspannung:
12 V dc
Breite:
16mm
Montagetyp:
Aufschraubhalterung
Kontaktbeschichtung:
Silber
Serie:
4840
Weitere Suchbegriffe: 2693833, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, DC Leistungs Steckverbinder, Schurter, 48402200, Connectors, Mains & DC Power Connectors, DC Power Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,51*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,52*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 1,75*
1 Tag
931
pro Paket
€ 14,99*
ab € 10,92*
€ 18,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cliff Electronics
FC68148
ab € 0,85*
Ähnlich
Cliff Electronics
DC13A
ab € 3,97*
Ähnlich
Multicomp
JR1819-ROHS (PSG01769)
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.