Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS BIM2006/16-EMI/RFI GEHÄUSE, ABS, GESCHIRMT, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171599
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     BIM2006/16-EMI/RFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Produktpalette: 2000
  • Außenhöhe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 110 mm
  • Außentiefe - metrisch: 190 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 4.33 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.48 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 60 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, BIM2006/16-EMI/RFI, 1171599, 117-1599
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,55*
    € 22,73*
    € 4,00*
    ab € 16,67*
    € 24,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,86*
    € 52,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,54*
    € 62,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,03*
    € 60,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,12*
    € 54,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,73*
    € 50,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,97*
    € 48,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,12*
    € 47,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,86*
    € 41,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05030110001
    ab € 3,03*
    Zubehör
    Lumberg
    1502 03
    ab € 0,93*
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,72*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 50,24*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 72,34*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30403S
    ab € 44,96*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    331171302030
    ab € 0,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.