Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY 3615AR22K INDUKTIVITÄT, 0.22UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1174506
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3615AR22K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: 3615 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 2.57 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.035 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 415 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 220 nH
  • Kernmaterial: Phenolharz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 5.3 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY, 3615AR22K, 1174506, 117-4506
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,73*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,22*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.