Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 5480C SL005 KABEL, 24AWG GESCHIRMT 10PAARIG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182467
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5480C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 10
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Außendurchmesser: 9.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.23 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, ALPHA WIRE, 5480C SL005, 1182467, 118-2467
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 78,99*
    € 113,03*
    Frei Haus
    ab € 123,06*
    € 140,11*
    € 6,90*
    ab € 109,60*
    € 141,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 113,03*
    € 134,51
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 112,54*
    € 133,92
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 97,69*
    € 116,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 80,68*
    € 96,01
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 78,99*
    € 94,00
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 78,99* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,70*
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 18,25*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,68*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10270
    ab € 7,09*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10280
    ab € 7,91*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,79*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 40,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.