Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 8862 24/24V WANDLER, DC/DC, 81W 24/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1183945
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8862 24/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: 8862 Series
  • DC/DC-Wandler: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: -
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 46 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 119 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 135 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Isolationsspannung: -
  • DC-Eingangsspannung, max.: 32 V
  • Ausgangsleistung, max.: 81 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MASCOT, 8862 24/24V, 1183945, 118-3945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 75,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,41*
    € 138,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,04*
    € 135,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,22*
    € 112,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,96*
    € 105,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,72*
    € 90,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    4016950
    ab € 88,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.