Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht, Massivdraht, Schaltdraht, PTFE, Blau, 26 AWG, 0.128 mm², 82 ft, 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1183996
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     SPC00440A004 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.75 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 190 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.128 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BRAND REX, SPC00440A004 25M, 1183996, 118-3996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,7472* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 36,98*
    € 44,01
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 35,29*
    € 42,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 26,93*
    € 32,05
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 23,03*
    € 27,41
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 22,47*
    € 26,74
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,22*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,82*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.