Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
Draht, Litze, Schaltlitze, PTFE, Weiß, 20 AWG, 0.597 mm², 82 ft, 25 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1184107
Hersteller:
Brand Rex
Herst.-Nr.:
SPC00449A003 25M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Schaltlitze
litze awg20 weiß
Länge auf Rolle (metrisch):
25 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Weiß
Leitermaterial:
Versilbertes Kupfer
Drahtdurchmesser:
20 AWG
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
19 x 0.2mm
Zulassungsspezifikation:
-
Außendurchmesser:
1.6 mm
Betriebstemperatur, max.:
190 °C
Leiterquerschnitt CSA:
0.597 mm²
Länge auf Rolle (imperial):
82 ft
Nennspannung:
600 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Mantelmaterial:
PTFE
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Aderleitungen (Litzen / Massivdrähte)
Weitere Suchbegriffe:
litze
,
litze weiß
,
(Litzen
,
Aderleitungen
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Massivdrähte)
,
BRAND REX
,
SPC00449A003 25M
,
1184107
,
118-4107
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,02*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 1,4408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,81*
€ 80,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 66,00*
€ 78,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,66*
€ 61,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,03*
€ 51,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,26*
€ 50,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,44*
Zubehör
DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM
Duratool
D01627
ab € 77,37*
Zubehör
Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen