Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC XE1201 KONDENSATOR, 0.1æF, 250VAC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1187649
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     XE1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Anzahl der Elemente: -
  • Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: -
  • Produktpalette: XE Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 20 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Anschlussdurchmesser: 0.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Nennleistung des Widerstands: 500 mW
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Spannung (DC): -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 23.5 mm
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 17.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 30%
  • Widerstand: 120 ohm
  • Spannung (AC): 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 100nf, netzentstörfilter, Bauelemente, Kondensatoren, Lichtbogenunterdrückung, Passive, Snubber-Netzwerke, ROXBURGH EMC, XE1201, 1187649, 118-7649
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,17*
    € 3,30*
    Lager 139
    3826
    1
    € 14,99*
    ab € 1,72*
    € 3,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.