Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC CMV60 DROSSEL RINGKERN 2FACH 1.4MH 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1187667
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     CMV60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Ringkerndrossel
ringkerndrossel 6 a
Induktivität: 1.4 mH
  • Produktpalette: CMV Series
  • DC-Nennstrom: 6 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, ROXBURGH EMC, CMV60, 1187667, 118-7667
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 3,28*
    € 4,14*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,92*
    € 4,46*
    Lager 139
    311
    1
    € 14,99*
    ab € 3,70*
    € 11,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.